Motion
06979736

Made in USA
06979736

Resorte de extensión - 0.4375 pulg. OD, tasa de resorte de 12.4100 lb/pulg., longitud máxima extendida de 2-3/8 pulg., carga de trabajo máxima de 11.0600 lb
Artículo MI #11679840
No. Fabricante 06979736
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
06979736

Resorte de extensión - 0.4375 pulg. OD, tasa de resorte de 12.4100 lb/pulg., longitud máxima extendida de 2-3/8 pulg., carga de trabajo máxima de 11.0600 lb
Artículo MI #11679840
No. Fabricante 06979736
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud máxima extendida
    2-3/8 pulg.
  • Carga máxima de trabajo
    11.0600 lb
  • Diámetro exterior
    0.4375 pulg.
  • Longitud total
    1-15/16 pulg.

Detalles

  • Tarifa de primavera
    12.4100 lb/pulg.
  • Tipo de resorte
    Muelle de extensión

Descripción general

Descripción del fabricante
06979736 06979736 .054 7/16X1 15/16 EXT.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron