Especificaciones
Dimensiones
- Compatibilidad de tamaño de sujetador1/4 pulg.; 5/16 pulg.; 3/8 pulg.; 7/16 pulg.; 1/2 pulg.
- Compensación de tamaño máx. de sujetador1/2 pulg.
- Tamaño mín. del sujetador Comp1/4 pulg.
Detalles
- Material de avellanadoAcero de alta velocidad
- Dirección de corteAdelante
- Tipo de sujetadorTornillo de cabeza hueca
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- Número de canales3
- Número de piezas10
- Tipo de mangoRecto
- Material de la unidad de almacenamientoMadera
- Tipo de unidad de almacenamientoCaso
Descripción general
- El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general en materiales ferrosos y no ferrosos
- Los mangos rectos se utilizan para aplicaciones de uso general
- El mango es más pequeño que el diámetro de la broca
- Se utilizan con brocas portátiles y prensas de perforación en materiales ferrosos y no ferrosos.