Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la broca7.60 mm
- Diámetro de la cabeza10.54 mm
- Altura del cabezal0.76 mm
- Diámetro del orificio7.60 mm
- Diámetro de la plaquita7.52 mm
- Agarre máximo5.70 mm
- Agarre mínimo3.30 mm
- Longitud total14.86 mm
- Tamaño de la roscaM5x0.80
Detalles
- Recubrimiento de acabadoRevestimiento protector transparente
- MaterialAluminio
- Calidad del material5056
- Sistema de mediciónSistema métrico
- Rosca estándarSistema métrico grueso
- TipoExtremo abierto del cuerpo moleteado
Descripción general
- El aluminio tiene una alta relación resistencia-peso y es resistente al desgaste, no magnético y conductor
- Es más fácil de formar y mecanizar que el acero y es naturalmente no corrosivo
- Las plaquitas de extremo abierto de cuerpo estriado tienen estriados a lo largo del diámetro exterior y están abiertas en ambos extremos.