Motion
08411100

Made in USA
08411100

M6x1.00, 9.91mm Diámetro de plaquita, 17.27mm OAL, Inserto roscado de extremo abierto de cuerpo estriado;10mm Diámetro de orificio, 12.7mm Diámetro de cabeza, 5056 Aluminio, Revestimiento protector transparente
Artículo MI #11680889
No. Fabricante 08411100
Precio24.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
08411100

M6x1.00, 9.91mm Diámetro de plaquita, 17.27mm OAL, Inserto roscado de extremo abierto de cuerpo estriado;10mm Diámetro de orificio, 12.7mm Diámetro de cabeza, 5056 Aluminio, Revestimiento protector transparente
Artículo MI #11680889
No. Fabricante 08411100

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio24.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    10.00 mm
  • Diámetro de la cabeza
    12.70 mm
  • Altura del cabezal
    0.76 mm
  • Diámetro del orificio
    10.00 mm
  • Diámetro de la plaquita
    9.91 mm
  • Agarre máximo
    6.60 mm
  • Agarre mínimo
    4.20 mm
  • Longitud total
    17.27 mm
  • Tamaño de la rosca
    M6x1.00

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Revestimiento protector transparente
  • Material
    Aluminio
  • Calidad del material
    5056
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Rosca estándar
    Sistema métrico grueso
  • Tipo
    Extremo abierto del cuerpo moleteado

Descripción general

Descripción del fabricante
08411100 08411100 M6 ALUMINIO 6.6 EMPUÑADURA 25 PAQUETE
  • El aluminio tiene una alta relación resistencia-peso y es resistente al desgaste, no magnético y conductor
  • Es más fácil de formar y mecanizar que el acero y es naturalmente no corrosivo
  • Las plaquitas de extremo abierto de cuerpo estriado tienen estriados a lo largo del diámetro exterior y están abiertas en ambos extremos.