Motion
08411118

Made in USA
08411118

3/8-16, 0.53 Diámetro de plaquita, 0.69" OAL, Inserto roscado de extremo abierto de cuerpo estriado;0.5312" Diámetro de orificio, 0.685" Diámetro de cabeza, 5056 Aluminio, Revestimiento protector transparente
Artículo MI #11680890
No. Fabricante 08411118
Precio43.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
08411118

3/8-16, 0.53 Diámetro de plaquita, 0.69" OAL, Inserto roscado de extremo abierto de cuerpo estriado;0.5312" Diámetro de orificio, 0.685" Diámetro de cabeza, 5056 Aluminio, Revestimiento protector transparente
Artículo MI #11680890
No. Fabricante 08411118

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio43.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    0.6850 pulg.
  • Altura del cabezal
    0.0350 pulg.
  • Diámetro del orificio
    0.5312 pulg.
  • Diámetro de la plaquita
    0.5300 pulg.
  • Agarre máximo
    0.1500 pulg.
  • Agarre mínimo
    0.0270 pulg.
  • Longitud total
    0.6900 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/8-16

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Revestimiento protector transparente
  • Material
    Aluminio
  • Calidad del material
    5056
  • Rosca estándar
    UNC
  • Tipo
    Extremo abierto del cuerpo moleteado

Descripción general

Descripción del fabricante
08411118 08411118 3/8 ALUM 150 AGARRE 25PK
  • El aluminio tiene una alta relación resistencia-peso y es resistente al desgaste, no magnético y conductor
  • Es más fácil de formar y mecanizar que el acero y es naturalmente no corrosivo
  • Las plaquitas de extremo abierto de cuerpo estriado tienen estriados a lo largo del diámetro exterior y están abiertas en ambos extremos.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"