Motion
08411233

Made in USA
08411233

#10-32, 0.296 Diámetro de plaquita, 0.475" OAL, Inserto roscado de extremo abierto de cuerpo estriado;0.2969" Diámetro de orificio, Diámetro de cabeza 0.415", 1008/1010 Acero, Revestimiento protector transparente y Acabado de dicromato amarillo zinc
Artículo MI #11680902
No. Fabricante 08411233
Precio9.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
08411233

#10-32, 0.296 Diámetro de plaquita, 0.475" OAL, Inserto roscado de extremo abierto de cuerpo estriado;0.2969" Diámetro de orificio, Diámetro de cabeza 0.415", 1008/1010 Acero, Revestimiento protector transparente y Acabado de dicromato amarillo zinc
Artículo MI #11680902
No. Fabricante 08411233

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio9.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    0.4150 pulg.
  • Altura del cabezal
    0.0300 pulg.
  • Diámetro del orificio
    0.2969 pulg.
  • Diámetro de la plaquita
    0.2960 pulg.
  • Agarre máximo
    0.1300 pulg.
  • Agarre mínimo
    0.0200 pulg.
  • Longitud total
    0.4750 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    #10-32

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Revestimiento protector transparente, dicromato amarillo zinc
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    1008/1010
  • Rosca estándar
    UNF
  • Tipo
    Extremo abierto del cuerpo moleteado

Descripción general

Descripción del fabricante
08411233 08411233 10-32STL/ZN130GRP25PK
  • Las plaquitas de extremo abierto de cuerpo estriado tienen estriados a lo largo del diámetro exterior y están abiertas en ambos extremos
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.