Motion
8587347
Filtro de panel plisado - MERV: flujo de aire de 10, 500 fpm, material sintético
Artículo MI #11681179
No. Fabricante 8587347
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Filtro de panel plisado - MERV: flujo de aire de 10, 500 fpm, material sintético
Artículo MI #11681179
No. Fabricante 8587347
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura real
    13-1/2 pulg.
  • Anchura real
    24-1/2 pulg.
  • Clasificación MERV
    10
  • Altura total nominal
    14 pulg.
  • Ancho total nominal
    25 pulg.

Detalles

  • Profundidad real
    1-3/4 pulg.
  • Capacidad
    Alto
  • CFM
    1200
  • Material del filtro
    Sintético
  • Tipo de filtro
    Plegado
  • Resistencia final a Fpm
    1 pulg.
  • Material del bastidor
    Cartón
  • Bastidor integrado
    Sí
  • Flujo de aire máximo
    500 fpm
  • Temperatura máxima
    200˚ F
  • Tipo de medio
    Sintético
  • MERV
    10
  • Profundidad total nominal
    2 pulg.
  • Eficiencia de captura de partículas
    55
  • Pliegues por pie cuadrado
    15
  • Estándares cumplidos
    UL 900, ASHRAE 52.2-2012

Descripción general

Descripción del fabricante
08587347 08587347 14X25X2 MDL HI-CAP 40