Motion
09051335

Made in USA
09051335

Capacidad de 200 lb, altura de elevación de 67 in, elevación manual de la base de la plataforma del cabestrante
Artículo MI #11681431
No. Fabricante 09051335
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
09051335

Capacidad de 200 lb, altura de elevación de 67 in, elevación manual de la base de la plataforma del cabestrante
Artículo MI #11681431
No. Fabricante 09051335
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    16-1/4, 16-1/4 pulg.
  • Altura de elevación
    67 pulg.
  • Ancho
    16-3/4 pulg.

Detalles

  • Descripción Palabra clave
    09051335
  • Tipo
    Base de la plataforma del cabrestante
  • Capacidad de peso
    200 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
ELEVADOR DE CARGA 09051335 09051335 CON GENERADOR PNEU