Motion
09145830

Made in USA
09145830

Cañón roscado n.o 10-24 , accionamiento ranurado/Phillips, perno sexual de acero inoxidable y poste de unión, cañón largo de 2”, grado 18-8
Artículo MI #11681500
No. Fabricante 09145830
Precio11.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
09145830

Cañón roscado n.o 10-24 , accionamiento ranurado/Phillips, perno sexual de acero inoxidable y poste de unión, cañón largo de 2”, grado 18-8
Artículo MI #11681500
No. Fabricante 09145830

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio11.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cilindro
    1/4 pulg.
  • Longitud del cilindro
    2 pulg.
  • Diámetro de la cabeza
    7/16 pulg.
  • Profundidad de la rosca
    3/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    #10-24

Detalles

  • Tipo de variador
    Ranurado/Phillips
  • Tipo de cabezal
    Acecha
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    18-8
  • Tipo de perno sexual
    Cañón
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
09145830 09145830 1/4 X 2 10-24 ST/ST CO
  • Los tipos de unidades ranuradas/Phillips combinadas se utilizan con un destornillador ranurado o Phillips
  • Combinan la ranura lineal de los tipos de cabeza ranurada con la ranura en forma de cruz de los tipos de cabeza Phillips
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
  • Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.