Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cabezal de corte1 pulg.
- Ángulo incluido100 °
- Longitud total7/8 pulg.
- Diámetro del orificio piloto1/2 pulg.
Detalles
- Aplicación de avellanadoAvellanado
- Recubrimiento de acabado de avellanadoBrillante
- Material del avellanadorAcero de alta velocidad
- Dirección de corteMano derecha
- Número de canales4
- Compatibilidad de piloto simple185-8
- Compatibilidad de piloto de paso186-17
Descripción general
- El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general tanto en materiales ferrosos como no ferrosos.