Motion
35437268

Made in USA
35437268

Protector de transmisiรณn de cadena y correa - 24 in de largo interior x 6 in de ancho interior, 25 in de OAL x 7-1/4 in de ancho general, 2 in de alto
Artรญculo MI #11684117
No. Fabricante 35437268
Cotizaciรณn requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artรญculo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
35437268

Protector de transmisiรณn de cadena y correa - 24 in de largo interior x 6 in de ancho interior, 25 in de OAL x 7-1/4 in de ancho general, 2 in de alto
Artรญculo MI #11684117
No. Fabricante 35437268

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fรกbrica
Envรญo
El tiempo de envรญo puede variar. Un representante de Motion te asesorarรก.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar mรกs en procesarse y enviarse
Cotizaciรณn requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    2 pulg.
  • Longitud total
    25.0000 pulg.
  • Ancho general
    7.2500 pulg.

Descripciรณn general

Descripciรณn del fabricante
35437268 35437268 6" DE ANCHO X 24" DE LARGO X 2" DE MECANIZADO PROFUNDO

Tambiรฉn puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuaciรณn para obtener mรกs informaciรณn sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo