Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.7500 pulg.
- Exterior Diámetro1.6250 pulg.
- En general Ancho0.3125 pulg.
Detalles
- Material de la bolaAcero inoxidable
- Número de cojineteR12
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaPolímero
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción35437474 35437474 3/4 X 1-5/8X5/16, acero inoxidable B
- Características y beneficiosLos cojinetes de bolas radiales de plástico se utilizan en varios entornos debido a su resistencia a la corrosión, baja fricción y ruido reducido.Son económicos y se pueden utilizar sin lubricación • Los cojinetes de diámetro redondo están diseñados para montarse en ejes redondos.
- Tipo de bridaSin brida
- Descripción largaEl 35437474 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio recto de 0.7500 in, tipo abierto, diámetro exterior de 1.6250 in y ancho de 0.3125 in, diseñado para uso industrial.
- Número de catálogo del fabricante35437474
- RPM Máx.840 rpm
- Número de filas1
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Capacidad de carga dinámica radial78 lbf
- Capacidad de carga estática radial52 lbf
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- EstiloAbierta(s)
- TipoRaza de plástico
Descripción general
- Los cojinetes de bolas radiales de plástico se utilizan en varios entornos debido a su resistencia a la corrosión, baja fricción y reducción del ruido.Son económicos y se pueden utilizar sin lubricación
- Los cojinetes de diámetro redondo están diseñados para montarse en ejes redondos.