Motion
35438092

Made in USA
35438092

1 fila, 1.78" OD, rodamiento de rodillo de transportador de orificio hexagonal de 7/16", capacidad de 69 Lb, 1,069 RPM máx., acero inoxidable con carcasa de polipropileno
Artículo MI #11684179
No. Fabricante 35438092
Precio18.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
35438092

1 fila, 1.78" OD, rodamiento de rodillo de transportador de orificio hexagonal de 7/16", capacidad de 69 Lb, 1,069 RPM máx., acero inoxidable con carcasa de polipropileno
Artículo MI #11684179
No. Fabricante 35438092

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio18.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    1.7800 pulg.
  • Ancho general
    0.9300 pulg.

Detalles

  • Material de la bola
    Acero inoxidable
  • Tipo de orificio
    Hexagonal
  • Número de filas
    1
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
35438092 35438092 7/16HX, 1.78", acero inoxidable, acero inoxidable
  • Los cojinetes de diámetro hexagonal están diseñados para acoplarse con un eje hexagonal
  • Los cojinetes de bolas radiales sin brida tienen un diámetro externo cilíndrico para montar en carcasas con orificio recto.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo