Motion
36988210

Made in USA
36988210

3/4 x 1/2 x 1/2" T reductor de tubo de hierro maleable galvanizadoExtremos roscados, 300 psi de líquido y gas, 150 psi de vapor
Artículo MI #11686940
No. Fabricante 36988210
Precio17.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
36988210

3/4 x 1/2 x 1/2" T reductor de tubo de hierro maleable galvanizadoExtremos roscados, 300 psi de líquido y gas, 150 psi de vapor
Artículo MI #11686940
No. Fabricante 36988210

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio17.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del accesorio
    3/4 x 1/2 x 1/2
  • Presión de vapor
    150 psi

Detalles

  • Conexión final
    Roscado
  • Grupo y clase
    150
  • Presión de líquido y gas
    300 psi
  • Material
    Hierro maleable
  • Tipo
    Camiseta reductora

Descripción general

Descripción del fabricante
CAMISETA DE VÁLVULA DE 36988210 36988210 3/4X1/2X1/2"
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good