Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del accesorio1/2 x 1/2 x 3/4
- Presión de vapor150 psi
Detalles
- Conexión finalRoscado
- Grupo y clase150
- Presión de líquido y gas300 psi
- MaterialHierro maleable
- TipoCamiseta reductora
Descripción general
Descripción del fabricante
CAMISETA DE VÁLVULA DE 36988228 36988228 1/2X1/2X3/4"