Motion
36988301

Made in USA
36988301

1-1/4 x 1-1/4 x 1" T reductor de tubo de hierro maleable galvanizado, extremos roscados, 300 psi de líquido y gas, 150 psi de vapor
Artículo MI #11686959
No. Fabricante 36988301
Precio43.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
36988301

1-1/4 x 1-1/4 x 1" T reductor de tubo de hierro maleable galvanizado, extremos roscados, 300 psi de líquido y gas, 150 psi de vapor
Artículo MI #11686959
No. Fabricante 36988301

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio43.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del accesorio
    1-1/4 x 1-1/4 x 1
  • Presión de vapor
    150 psi

Detalles

  • Conexión final
    Roscado
  • Grupo y clase
    150
  • Presión de líquido y gas
    300 psi
  • Material
    Hierro maleable
  • Tipo
    Camiseta reductora

Descripción general

Descripción del fabricante
36988301 36988301 1-1/4X1-1/4X1" GALV TE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"