Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la cabeza6.00 mm
- Altura del cabezal3.00 mm
- Tamaño de llave hexagonal5/32in
- Diámetro del hombro4.00 mm
- Longitud del hombro4.00 mm
- Tamaño de la roscaM3x0.50
Detalles
- Tipo de variadorRanurado
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero inoxidable
- Calidad del material303, 18-8
- Rosca estándarSistema métrico grueso
Descripción general
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calorSe utiliza en aplicaciones corrosivas, exteriores y de alto estrés.