Motion
45450004

Made in USA
45450004

10mm Diámetro del hombro x 12mm Longitud del hombro, M8x1.25 Sistema métrico grueso, Tornillo de hombro ranurado;303, 18-8 Acero inoxidable, Sin recubrimiento, 7mm Altura de la cabeza x 14mm Diámetro de la cabeza
Artículo MI #11689842
No. Fabricante 45450004
Precio8.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
45450004

10mm Diámetro del hombro x 12mm Longitud del hombro, M8x1.25 Sistema métrico grueso, Tornillo de hombro ranurado;303, 18-8 Acero inoxidable, Sin recubrimiento, 7mm Altura de la cabeza x 14mm Diámetro de la cabeza
Artículo MI #11689842
No. Fabricante 45450004

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio8.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    14.00 mm
  • Altura del cabezal
    7.00 mm
  • Tamaño de llave hexagonal
    1/8in
  • Diámetro del hombro
    10.00 mm
  • Longitud del hombro
    12.00 mm
  • Tamaño de la rosca
    M8x1.25

Detalles

  • Tipo de variador
    Ranurado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    303, 18-8
  • Rosca estándar
    Sistema métrico grueso

Descripción general

Descripción del fabricante
45450004 45450004 10MMX12MM 18-8SS RANURA
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calorSe utiliza en aplicaciones corrosivas, exteriores y de alto estrés.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron