Especificaciones
Dimensiones
- Longitud6.00 mm
- Tipo de medición de longitudLongitud bajo la cabeza
- Tamaño del tornilloM3
- Tamaño de la unidad TorxT10
Detalles
- Tipo de variadorTorx
- Recubrimiento de acabadoRecubierto de zinc
- Tipo de cabezalBandeja
- MaterialCaja de acero endurecido
- Calidad del material1022
- Sistema de mediciónSistema métrico
Descripción general
- El acero endurecido de la carcasa es menos quebradizo que el acero al carbono y no se fracturará bajo alta tensión
- Los tipos de cabezas planas tienen cabezas cilíndricas con bordes redondeados y superficies de cojinetes planas
- Su baja altura de la cabeza y su gran diámetro proporcionan una mayor potencia de conducción
- Los tipos de accionamiento Torx también se conocen como sujetadores de accionamiento en estrella
- Tienen un hueco de estrella de seis puntos en la cabeza que aumenta el esfuerzo de torsión, evita que la leva se salga y aumenta la vida útil del sujetador.