Motion
52434180 52434180 1.5" X 0,5" X 10 FT. UH

Made in USA
52434180 52434180 1.5" X .5" X 10 FT. UH

0.109 pulgadas de grosor, polietileno (UHMW), tira de desgaste del raíl en C 1-1/2 pulgadas de ancho interior x 1 pulgada de ancho de abertura
Artículo MI #11691502
No. Fabricante 52434180 52434180 1.5" X .5" X 10 FT. UH
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
52434180 52434180 1.5" X .5" X 10 FT. UH

0.109 pulgadas de grosor, polietileno (UHMW), tira de desgaste del raíl en C 1-1/2 pulgadas de ancho interior x 1 pulgada de ancho de abertura
Artículo MI #11691502
No. Fabricante 52434180 52434180 1.5" X .5" X 10 FT. UH
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura interior
    0.5000 pulg.
  • Anchura interior
    1.5000 pulg.
  • Longitud
    10 pies
  • Ancho de apertura
    1.0000 pulg.
  • Grosor
    0.1090 pulg.

Detalles

  • Color
    Blanco
  • Material
    Polietileno (UHMW)
  • Tipo
    Tren en C

Descripción general

Descripción del fabricante
52434180 52434180 1.5" X 0,5" X 10 FT. UH

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"