Especificaciones
Dimensiones
- Rodillo Diámetro1.3750 pulg.
- Rodillo Ancho0.7500 pulg.
- Poste Diámetro0.5000 pulg.
- Longitud de la rosca5/8 pulg.
- Tamaño de la rosca1/2-20
Detalles
- MaterialAcero
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial3144 lbf
- Material del rodilloAcero de cojinetes