Motion
57284333

Made in USA
57284333

4" Diam, Esférico, Tubed Through Connection, Metal Float 1/4" Varilla roscada, Acero inoxidable, 900 psi máx., Calibre 19
Artículo MI #11691758
No. Fabricante 57284333
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
57284333

4" Diam, Esférico, Tubed Through Connection, Metal Float 1/4" Varilla roscada, Acero inoxidable, 900 psi máx., Calibre 19
Artículo MI #11691758
No. Fabricante 57284333
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro
    4 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    Varilla de 1/4"

Details

  • Tipo de conexión
    Tuberado a través
  • Calibre
    19
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    316
  • Presión máxima de trabajo
    900 PSI
  • Forma
    Esférico

Descripción general

Descripción del fabricante
57284333 57284333 4" 19GA 1/4" VARILLA 316 SS

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron