Motion
60570066

Made in USA
60570066

1/4" Diámetro del hombro x 1/2" Longitud del hombro, #10-24 UNC, Tornillo de hombro hexagonal;8 Acero de aleación, 0.357 a 3/8" Diámetro de cabeza
Artículo MI #11692226
No. Fabricante 60570066
Precio1.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
60570066

1/4" Diámetro del hombro x 1/2" Longitud del hombro, #10-24 UNC, Tornillo de hombro hexagonal;8 Acero de aleación, 0.357 a 3/8" Diámetro de cabeza
Artículo MI #11692226
No. Fabricante 60570066

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    De 9.78 a 10.00 mm
  • Altura del cabezal
    De 4.32 a 4.50 mm
  • Tamaño de llave hexagonal
    5/32in
  • Diámetro del hombro
    1/4 pulg.
  • Longitud del hombro
    20.00 mm
  • Tamaño de la rosca
    #10-24

Detalles

  • Tipo de variador
    Zócalo hexagonal
  • Sujetador estándar
    ANSI B18.3; BS 2470
  • Material
    Acero de aleación
  • Calidad del material
    8
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
60570066 60570066 1/4X1/2" DEBERÍA/TIRA
  • Los tipos de destornilladores hexagonales tienen un hueco hexagonal en la cabeza y se accionan con llaves hexagonales o puntas hexagonales. La superficie de accionamiento está protegida contra daños externos y proporciona seis lados de superficie de contacto para un par adicional.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"