Motion
61230165

Made in USA
61230165

Tornillo manual de plástico estriado - 1" OAL, diámetro de cabeza de 1" x altura de cabeza de 21/64", negro
Artículo MI #11693100
No. Fabricante 61230165
Precio53.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
61230165

Tornillo manual de plástico estriado - 1" OAL, diámetro de cabeza de 1" x altura de cabeza de 21/64", negro
Artículo MI #11693100
No. Fabricante 61230165

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio53.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del tornillo de cabeza
    1/4
  • Diámetro de la cabeza
    1 pulg.
  • Altura del cabezal
    21/64 pulg.
  • Longitud
    1 pulg.
  • Diámetro del hombro
    1/2 pulg.

Detalles

  • Color de la cabeza
    Negro
  • Tipo de cabezal
    Estriado
  • Material
    Plástico

Descripción general

Descripción del fabricante
61230165 61230165 1/4X1" 100PACK NEGRO K
  • Los tipos de cabeza estriada tienen un patrón de crestas que permiten un agarre y ajuste sencillos a mano
  • Los tipos de cabeza estriada son comunes en aplicaciones que requieren fijación y desabroche frecuentes
  • El plástico es un material económico y ligero ideal para aplicaciones ligeras
  • No es tan resistente y duradero como el acero o el latón.