Motion
65159873

Made in USA
65159873

5/8-18 UNF, Tornillo de cabeza hexagonal bajo cabeza de 3-3/4" de longitud; Parcialmente roscado, Acero de aleación de grado 8 , Acabado en dicromato amarillo zinc, 15/16" Hex
Artículo MI #11695889
No. Fabricante 65159873
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
65159873

5/8-18 UNF, Tornillo de cabeza hexagonal bajo cabeza de 3-3/4" de longitud; Parcialmente roscado, Acero de aleación de grado 8 , Acabado en dicromato amarillo zinc, 15/16" Hex
Artículo MI #11695889
No. Fabricante 65159873
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    15/16 pulg.
  • Longitud
    3-3/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/8-18 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento
    Dicromato amarillo zinc
  • Sujetador estándar
    ASME B18.2.1; AAG J429
  • Material
    Acero de aleación
  • Calidad del material
    Grado 8
  • Rosca estándar
    UNF
  • Roscado
    Parcialmente roscado

Descripción general

Descripción del fabricante
65159873 65159873 5/8-18X3-3/4 GR8 ZP PA
  • El acero aleado es el más resistente de todos los tipos de acero. Tiene una alta resistencia a la tracción y ofrece una excelente resistencia al desgaste, la fatiga y el desgaste.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"