Motion
71454466

Made in USA
71454466

Cuerpo de 3/4", diámetro de paso de 0531", mango recto, broca de paso subterránea de acero de alta velocidad con acabado brillante, 7-5/8" OAL, longitud de paso de 1-1/16", longitud de canal de 5-5/8", ángulo de inclusión de hombro de 45°
Artículo MI #11699140
No. Fabricante 71454466
Precio141.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
71454466

Cuerpo de 3/4", diámetro de paso de 0531", mango recto, broca de paso subterránea de acero de alta velocidad con acabado brillante, 7-5/8" OAL, longitud de paso de 1-1/16", longitud de canal de 5-5/8", ángulo de inclusión de hombro de 45°
Artículo MI #11699140
No. Fabricante 71454466

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio141.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo de la broca
    7500 pulg.
  • Longitud del canal
    5-5/8 pulg.
  • Longitud total
    7-5/8 pulg.
  • Diámetro del paso
    5310 pulg.
  • Longitud del paso
    1-1/16 pulg.

Detalles

  • Acabado de la broca
    Brillante
  • Material de la broca
    Acero de alta velocidad
  • Compatibilidad de tipo de sujetador
    Tornillo de máquina de cabeza plana
  • Serie
    370
  • Tipo de mango
    Recto
  • Ángulo incluido en el hombro
    45 °

Descripción general

Descripción del fabricante
71454466 71454466 5/8-11TAP SZ HS RH JBR
  • Brillante proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general en materiales ferrosos y no ferrosos
  • Los mangos rectos se utilizan para aplicaciones de uso general. El mango es más pequeño que el diámetro de la broca. Se utilizan con brocas portátiles y prensas de broca en materiales ferrosos y no ferrosos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"