Motion
71820203

Made in USA
71820203

2" 10-Flute High Speed Steel Finisher Shell End Mill Uncoated, 3/4" Arbor Hole, 1-3/8" LOC, Right Hand Cut, Right Hand Spiral Flute
Artículo MI #11699233
No. Fabricante 71820203
Precio234.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
71820203

2" 10-Flute High Speed Steel Finisher Shell End Mill Uncoated, 3/4" Arbor Hole, 1-3/8" LOC, Right Hand Cut, Right Hand Spiral Flute
Artículo MI #11699233
No. Fabricante 71820203

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio234.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio del eje
    3/4 pulg.
  • Longitud de corte
    1-3/8 pulg.
  • Diámetro de la fresadora
    2 pulg.

Detalles

  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Tipo de fresa de mango
    Terminador
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Dirección de canal
    Mano derecha
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    10

Descripción general

Descripción del fabricante
71820203 71820203 2 PULGADAS USA HS SHELL E.
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste
  • Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general en materiales ferrosos y no ferrosos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"