Motion
71820302

Made in USA
71820302

Fresa de mango de acero de alta velocidad con 12-Flute de 3 pulg. sin recubrimiento, orificio de eje de 1-1/4 pulg., LOC de 1-3/4 pulg., corte a derechas, canal en espiral a derechas
Artículo MI #11699237
No. Fabricante 71820302
Precio516.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
71820302

Fresa de mango de acero de alta velocidad con 12-Flute de 3 pulg. sin recubrimiento, orificio de eje de 1-1/4 pulg., LOC de 1-3/4 pulg., corte a derechas, canal en espiral a derechas
Artículo MI #11699237
No. Fabricante 71820302

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio516.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio del eje
    1-1/4 pulg.
  • Longitud de corte
    1-3/4 pulg.
  • Diámetro de la fresadora
    3 pulg.

Detalles

  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Tipo de fresa de mango
    Terminador
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Dirección de canal
    Mano derecha
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    12

Descripción general

Descripción del fabricante
71820302 71820302 3 PULGADAS USA HS SHELL E.
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste
  • Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general en materiales ferrosos y no ferrosos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo