Motion
71835482

Made in USA
71835482

3/4" de diámetro x 5/16" de ancho, acero de alta velocidad, 60° cortador de cola de milano; acabado TiN, diámetro de mango de 3/8", 2-1/8" OAL, 8 dientes
Artículo MI #11699268
No. Fabricante 71835482
Precio114.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
71835482

3/4" de diámetro x 5/16" de ancho, acero de alta velocidad, 60° cortador de cola de milano; acabado TiN, diámetro de mango de 3/8", 2-1/8" OAL, 8 dientes
Artículo MI #11699268
No. Fabricante 71835482

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio114.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de corte
    0.7500 pulg.
  • Ancho de corte
    0.3125 pulg.
  • Ángulo incluido
    60
  • Longitud total
    2-1/8 pulg.
  • Diámetro del mango
    3/8 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    TiN
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de dientes
    8
  • Plano Weldon

Descripción general

Descripción del fabricante
71835482 71835482 3/4X5/16X3/8 60D HS EE. UU.
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste. Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general en materiales ferrosos y no ferrosos.
  • El nitruro de titanio (TiN) es un recubrimiento multiuso que aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos. La resistencia al calor y a la dureza permite que la herramienta funcione a velocidades más altas que las herramientas sin recubrimiento.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo