Motion
71835995

Made in USA
71835995

2-1/2" de diámetro x 1-1/8" de ancho de acero de alta velocidad, 60° cortador de cola de milano; acabado TiN, diámetro de mango de 1", 3-3/4" OAL, 12 dientes
Artículo MI #11699271
No. Fabricante 71835995
Precio681.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
71835995

2-1/2" de diámetro x 1-1/8" de ancho de acero de alta velocidad, 60° cortador de cola de milano; acabado TiN, diámetro de mango de 1", 3-3/4" OAL, 12 dientes
Artículo MI #11699271
No. Fabricante 71835995

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio681.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de corte
    2.5000 pulg.
  • Ancho de corte
    1.1250 pulg.
  • Ángulo incluido
    60
  • Longitud total
    3-3/4 pulg.
  • Diámetro del mango
    1 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    TiN
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de dientes
    12
  • Plano Weldon

Descripción general

Descripción del fabricante
71835995 71835995 2 1/2X 1 X33/4 60D HS
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste. Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general en materiales ferrosos y no ferrosos.
  • El nitruro de titanio (TiN) es un recubrimiento multiuso que aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos. La resistencia al calor y a la dureza permite que la herramienta funcione a velocidades más altas que las herramientas sin recubrimiento.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo