Motion
71837322

Made in USA
71837322

1/2" de diámetro x 7/32" de ancho, acero de alta velocidad, 60° fresa de cola de milano;sin recubrimiento, 3/8" de diámetro del mango, 2-1/8" OAL, 8 dientes
Artículo MI #11699279
No. Fabricante 71837322
Precio100.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
71837322

1/2" de diámetro x 7/32" de ancho, acero de alta velocidad, 60° fresa de cola de milano;sin recubrimiento, 3/8" de diámetro del mango, 2-1/8" OAL, 8 dientes
Artículo MI #11699279
No. Fabricante 71837322

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio100.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de corte
    0.5000 pulg.
  • Ancho de corte
    0.2188 pulg.
  • Ángulo incluido
    60
  • Longitud total
    2-1/8 pulg.
  • Diámetro del mango
    3/8 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de dientes
    8
  • Plano Weldon
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
71837322 71837322 1/2X7/32X3/8 60 °C EE. UU.
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste. Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general en materiales ferrosos y no ferrosos.
  • Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte. Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo