Motion
71912646

Made in USA
71912646

1", 1-1/4" LOC, diámetro del mango de 7/8", 4" OAL, 4 canales, extremo único de fresa de mango cuadrada con punta de metal duro, sin recubrimiento, canal en espiral, 6° hélice, corte a derechas, canal a derechas
Artículo MI #11699295
No. Fabricante 71912646
Precio305.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
71912646

1", 1-1/4" LOC, diámetro del mango de 7/8", 4" OAL, 4 canales, extremo único de fresa de mango cuadrada con punta de metal duro, sin recubrimiento, canal en espiral, 6° hélice, corte a derechas, canal a derechas
Artículo MI #11699295
No. Fabricante 71912646

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio305.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de hélice
    6
  • Longitud de Corte  
    1.2500 pulg.
  • Tipo de longitud
    Regular
  • Fresadora Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Longitud total
    2 pulg.
  • Mango Diámetro  
    7/8 pulg.

Detalles

  • Corte al centro
    Corte no central
  • Rompevirutas
    No
  • Recubrimiento
    Sin recubrimiento
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Alcance extendido
    No
  • Dirección de canal
    Mano derecha
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Material
    Con punta de metal duro
  • Número de Canales  
    4
  • Individual o doble Finalizar  
    Individual

Descripción general

Descripción del fabricante
71912646 71912646 1 4FL USA CARB.TPD RH
  • Las puntas de metal duro cortan más rápido que el acero de alta velocidad. Se utiliza comúnmente en materiales ferrosos y no ferrosos, como fundición, acero y aleaciones de acero.
  • Las aplicaciones de corte no al centro tienen dientes periféricos que permiten al usuario cortar o moldear lateralmente (radialmente) una superficie exterior. Se utiliza en aplicaciones en las que no es necesario cortar por penetración.
  • Los canales en espiral están construidos con un ángulo de canal alto para eliminar las virutas más fácilmente.
  • Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte. Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"