Motion
71925051

Made in USA
71925051

5/64", 15/64" LOC, diámetro de mango de 3/16", 2-1/4" OAL, 2 canales, extremo doble de fresa de mango cuadrada de cobalto, sin recubrimiento, canal en espiral, helicoidal de 30°, corte central
Artículo MI #11699350
No. Fabricante 71925051
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
71925051

5/64", 15/64" LOC, diámetro de mango de 3/16", 2-1/4" OAL, 2 canales, extremo doble de fresa de mango cuadrada de cobalto, sin recubrimiento, canal en espiral, helicoidal de 30°, corte central
Artículo MI #11699350
No. Fabricante 71925051
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de hélice
    30
  • Longitud de Corte  
    0.2344 pulg.
  • Tipo de longitud
    Regular
  • Fresadora Diámetro  
    0.0781 pulg.
  • Longitud total
    1-1/2 pulg.
  • Mango Diámetro  
    3/16 pulg.

Detalles

  • Corte al centro
    Corte al centro
  • Rompevirutas
    No
  • Recubrimiento
    Sin recubrimiento
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Material
    Cobalto
  • Calidad del material
    M42
  • Número de Canales  
    2
  • Individual o doble Finalizar  
    Doble

Descripción general

Descripción del fabricante
71925051 71925051 5/64X3/16X15/64 2 1/4
  • Las herramientas de corte al centro tienen uno o más filos de corte en la punta y se utilizan en una variedad de aplicaciones que incluyen vaciado, taladrado o fresado descendente.
  • El cobalto es más duro que el acero de alta velocidad y proporciona una mejor resistencia al desgaste. Se utiliza comúnmente en aleaciones de alta tensión.
  • Los canales en espiral están construidos con un ángulo de canal alto para eliminar las virutas más fácilmente.
  • Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte. Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron