Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del canal1-3/4 pulg.
- Longitud total11 pulg.
- Diámetro de la fresa1-1/8 pulg.
Detalles
- Dirección de corteMano derecha
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- Tipo de canalRecto
- Número de canales8
- Tolerancia del diámetro de la fresaDe 0.0003 a -0.0000 pulg.
- Material del escariadorCon punta de metal duro
- Designación del cono del mango3MT
- Tipo de mangoCono Morse
Descripción general
- Las puntas de metal duro cortan más rápido que el acero de alta velocidad
- La punta de metal duro está soldada en la cabeza de acero de un mango
- Se utiliza comúnmente en metales ferrosos y no ferrosos, incluyendo fundición, acero y aleaciones de acero
- Los mangos cónicos Morse fijan firmemente la herramienta al husillo de la máquina
- La pieza se mantiene en su lugar mediante la fricción del mango cónico contra el husillo hueco que sujeta la herramienta
- Tienen un diámetro más pequeño que los mangos rectos
- Los canales rectos se utilizan para producir paredes laterales más rectas, pero ofrecen menos eliminación de virutas que los canales en espiral.