Motion
72530249

Made in USA
72530249

3/8" Diam, 5/16" Máx Diam 1MT Mango cónico Morse, 3/4" Longitud de canal, Fresa de expansión de máquina - Canal recto, 7" OAL, Corte a la derecha, 6 canales, Acero de alta velocidad, Acabado brillante
Artículo MI #11701060
No. Fabricante 72530249
Precio246.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
72530249

3/8" Diam, 5/16" Máx Diam 1MT Mango cónico Morse, 3/4" Longitud de canal, Fresa de expansión de máquina - Canal recto, 7" OAL, Corte a la derecha, 6 canales, Acero de alta velocidad, Acabado brillante
Artículo MI #11701060
No. Fabricante 72530249

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio246.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del canal
    3/4 pulg.
  • Diámetro máximo del mango
    5/16 pulg.
  • Longitud total
    7 pulg.
  • Diámetro de la fresa
    3/8 pulg.

Detalles

  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Tipo de canal
    Recto
  • Número de canales
    6
  • Material del escariador
    Acero de alta velocidad
  • Designación del cono del mango
    1MT
  • Tipo de mango
    Cono Morse

Descripción general

Descripción del fabricante
72530249 72530249 3/8 N.o 1MT HSS USA TS
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos
  • Los mangos cónicos Morse fijan firmemente la herramienta al husillo de la máquina
  • La pieza se mantiene en su lugar mediante la fricción del mango cónico contra el husillo hueco que sujeta la herramienta
  • Tienen un diámetro más pequeño que los mangos rectos
  • Los canales rectos se utilizan para producir paredes laterales más rectas, pero ofrecen menos eliminación de virutas que los canales en espiral.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good