Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del canal1-7/8 pulg.
- Diámetro máximo del mango1 pulg.
- Longitud total11-1/2 pulg.
- Diámetro de la fresa1-1/4 pulg.
Detalles
- Dirección de corteMano derecha
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- Tipo de canalRecto
- Número de canales8
- Material del escariadorAcero de alta velocidad
- Designación del cono del mango4MT
- Tipo de mangoCono Morse
Descripción general
Descripción del fabricante
72531163 72531163 1 1/4 N.o 4 MT HSS USA
- El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos
- Los mangos cónicos Morse fijan firmemente la herramienta al husillo de la máquina
- La pieza se mantiene en su lugar mediante la fricción del mango cónico contra el husillo hueco que sujeta la herramienta
- Tienen un diámetro más pequeño que los mangos rectos
- Los canales rectos se utilizan para producir paredes laterales más rectas, pero ofrecen menos eliminación de virutas que los canales en espiral.