Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total6 pulg.
- Altura del mango5/16 pulg.
- Ancho del mango5/16 pulg.
- Longitud de la punta1-1/4 pulg.
- Grosor de la punta3/32 pulg.
- Ancho de la punta1/8 pulg.
Detalles
- Aplicación de corteCorte; formación
- Dirección de corteIzquierda
- Número estándar del sectorSA-8C
- Material de la boquillaMetal duro
- Calidad del material de la boquillaC2
- Código de estilo de bit de herramientaSAC
- Tipo de bit de herramientaFormación
Descripción general
- El metal duro integral proporciona una mejor rigidez que el acero de alta velocidad
- Es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar
- Se utiliza comúnmente en aplicaciones de alto rendimiento