Especificaciones
Dimensions
- Ángulo de ataque15
- Radio de la nariz1/64 pulg.
- Longitud total2 pulg.
- Altura del mango1/4 pulg.
- Ancho del mango1/4 pulg.
Details
- Aplicación de corteMandrinado; biselado; cortes interrumpidos; torneado
- Dirección de corteIzquierda
- Número estándar del sectorBL-4
- Material de la boquillaMetal duro
- Calidad del material de la boquillaC5
- Código de estilo de bit de herramientaBL
- Tipo de bit de herramientaTorneado de ángulo de ataque
Descripción general
Descripción del fabricante
72663164 72663164 BL4 1/4 CUADRADO C5 CARBURO
- El metal duro integral proporciona una mejor rigidez que el acero de alta velocidad
- Es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar
- Se utiliza comúnmente en aplicaciones de alto rendimiento