Motion
72665201

Made in USA
72665201

Mango 5/16 x 5/16", Punta de herramienta de punta única, D-5, Grado C5
Artículo MI #11701257
No. Fabricante 72665201
Precio11.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
72665201

Mango 5/16 x 5/16", Punta de herramienta de punta única, D-5, Grado C5
Artículo MI #11701257
No. Fabricante 72665201

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio11.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo incluido
    80 °
  • Radio de la nariz
    1/64 pulg.
  • Longitud total
    2-1/4 pulg.
  • Altura del mango
    5/16 pulg.
  • Ancho del mango
    5/16 pulg.

Detalles

  • Aplicación de corte
    Mandrinado; biselado de diámetro exterior e interior; socavado
  • Dirección de corte
    Neutro
  • Número estándar del sector
    D-5
  • Material de la boquilla
    Metal duro
  • Calidad del material de la boquilla
    C5
  • Código de estilo de bit de herramienta
    D
  • Tipo de bit de herramienta
    Nariz puntiaguda

Descripción general

Descripción del fabricante
72665201 72665201 D5 5/16 CUADRADO C5 CARBURO
  • El metal duro integral proporciona una mejor rigidez que el acero de alta velocidad
  • Es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar
  • Se utiliza comúnmente en aplicaciones de alto rendimiento

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"