Motion
72671407

Made in USA
72671407

Mango 5/8 x 5/8", Punta de herramienta de punta única de corte lateral con offset, GR-10, Grado C5
Artículo MI #11701284
No. Fabricante 72671407
Precio22.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
72671407

Mango 5/8 x 5/8", Punta de herramienta de punta única de corte lateral con offset, GR-10, Grado C5
Artículo MI #11701284
No. Fabricante 72671407

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio22.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de la nariz
    1/32 pulg.
  • Longitud total
    4 pulg.
  • Altura del mango
    5/8 pulg.
  • Ancho del mango
    5/8 pulg.

Detalles

  • Aplicación de corte
    Girar y mirar hacia el hombro; trabajar cerca de la mordaza del plato de garras
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Número estándar del sector
    GR-10
  • Material de la boquilla
    Metal duro
  • Calidad del material de la boquilla
    C5
  • Código de estilo de bit de herramienta
    GR
  • Tipo de bit de herramienta
    Corte lateral desplazado

Descripción general

Descripción del fabricante
72671407 72671407 GR10 5/8 CUADRADO C5 CARBURO
  • El metal duro integral proporciona una mejor rigidez que el acero de alta velocidad
  • Es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar
  • Se utiliza comúnmente en aplicaciones de alto rendimiento

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo