Motion
72999063

Made in USA
72999063

Rollo de filtro de aire para medios de poliéster de 15' de largo x 12" de ancho x 1/2" de grosor MERV 4, 78% Eficiencia de detención, Flujo de aire máx. de 500 FPM, Resistencia al inicio de pág. de 0.08", Resist. final de pág. de 1", Eficiencia de captura de partículas de 30%, Usar con Cambridge
Artículo MI #11701389
No. Fabricante 72999063
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
72999063

Rollo de filtro de aire para medios de poliéster de 15' de largo x 12" de ancho x 1/2" de grosor MERV 4, 78% Eficiencia de detención, Flujo de aire máx. de 500 FPM, Resistencia al inicio de pág. de 0.08", Resist. final de pág. de 1", Eficiencia de captura de partículas de 30%, Usar con Cambridge
Artículo MI #11701389
No. Fabricante 72999063
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    15 pies
  • Diámetro del rodillo
    12 pulg.
  • Grosor
    1/2 pulg.
  • Ancho
    12 pulg.

Detalles

  • Detención
    78
  • Tipo de filtro
    Medios
  • Resistencia final a Fpm
    1.000 pulg.
  • gramos por pie cuadrado
    81
  • Resistencia inicial a Fpm
    0.080 pulg.
  • Material/revestimiento
    Poliéster
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    175 °F
  • Flujo de aire máximo
    500 fpm
  • MERV
    4
  • Eficiencia de partículas
    30
  • Estándares cumplidos
    ASHRAE 52.2-2012

Descripción general

Descripción del fabricante
POLIO SECO 72999063 72999063 12"X15'X1/2"
  • Seco

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo