Motion
73207821

Made in USA
73207821

1-1/2 x 1/2" 45° Cortador de un ángulo de acero de alta velocidad 12-Tooth, sin recubrimiento, corte a mano derecha, 2-3/4" OAL, diámetro del mango de 3/4", conexión del mango, radio de esquina de 1/32", plano Weldon
Artículo MI #11702379
No. Fabricante 73207821
Precio166.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
73207821

1-1/2 x 1/2" 45° Cortador de un ángulo de acero de alta velocidad 12-Tooth, sin recubrimiento, corte a mano derecha, 2-3/4" OAL, diámetro del mango de 3/4", conexión del mango, radio de esquina de 1/32", plano Weldon
Artículo MI #11702379
No. Fabricante 73207821

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio166.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de esquina
    1/32 pulg.
  • Diámetro de corte
    1-1/2 pulg.
  • Ancho de corte
    1/2 pulg.
  • Ángulo incluido
    45 °
  • Longitud total
    2-3/4 pulg.
  • Diámetro del mango
    3/4 pulg.

Detalles

  • Tipo de conexión
    Mango
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de dientes
    12
  • Plano Weldon

Descripción general

Descripción del fabricante
73207821 73207821 1 1/2X1/2X3/4 45D SHK
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste
  • Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general en materiales ferrosos y no ferrosos
  • Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte
  • Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos