Motion
73208324

Made in USA
73208324

1/2 x 7/32" 60° Cortador de acero de ángulo único y alta velocidad de 8-Tooth, sin recubrimiento, corte a mano derecha, 2-1/8" OAL, diámetro del mango de 3/8", conexión del mango, radio de esquina de 1/32", plano Weldon
Artículo MI #11702380
No. Fabricante 73208324
Precio84.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
73208324

1/2 x 7/32" 60° Cortador de acero de ángulo único y alta velocidad de 8-Tooth, sin recubrimiento, corte a mano derecha, 2-1/8" OAL, diámetro del mango de 3/8", conexión del mango, radio de esquina de 1/32", plano Weldon
Artículo MI #11702380
No. Fabricante 73208324

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio84.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de esquina
    1/32 pulg.
  • Diámetro de corte
    1/2 pulg.
  • Ancho de corte
    7/32 pulg.
  • Ángulo incluido
    60 °
  • Longitud total
    2-1/8 pulg.
  • Diámetro del mango
    3/8 pulg.

Detalles

  • Tipo de conexión
    Mango
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de dientes
    8
  • Plano Weldon
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
73208324 73208324 1/2X7/32X3/8 60D HSS S
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste
  • Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general en materiales ferrosos y no ferrosos
  • Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte
  • Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos