Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del orificio del eje1 pulg.
- Diámetro de la hoja5 pulg.
- Grosor de la cuchilla1/8 pulg.
Detalles
- Tolerancia del diámetro del orificio del eje+0.001/-0.000 pulg.
- Tolerancia del diámetro de la cuchilla+0.0625/-0.0000 pulg.
- Tolerancia al grosor de la cuchilla+0.001/-0.000 pulg.
- Tipo de conexiónEje
- Dirección de corteMano derecha
- CaracterísticasContiene chavetero
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialCon punta de metal duro
- Aplicación del materialAleación para altas temperaturas, acero inoxidable
- Número de dientes12
- Configuración de los dientesRecto
Descripción general
- Las puntas de metal duro cortan más rápido que el acero de alta velocidad
- Se utiliza comúnmente en materiales ferrosos y no ferrosos, como fundición, acero y aleaciones de acero.
- Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte
- Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos.