Motion
76215797

Made in USA
76215797

Rollo de papel Kraft reciclado de 720' de largo x 24" de ancho, 8-1/2" de diámetro externo, 50 lb de peso de papel, 26 lb por rollo
Artículo MI #11704246
No. Fabricante 76215797
Precio77.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
76215797

Rollo de papel Kraft reciclado de 720' de largo x 24" de ancho, 8-1/2" de diámetro externo, 50 lb de peso de papel, 26 lb por rollo
Artículo MI #11704246
No. Fabricante 76215797

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio77.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    720 pies
  • Diámetro exterior
    8.5000 pulg.
  • Peso del papel
    50
  • Peso del rodillo
    26.000 lb
  • Ancho
    24 pulg.

Detalles

  • Código PSC
    8135
  • Estilo
    Rollo
  • Tipo
    Papel Kraft reciclado

Descripción general

Descripción del fabricante
76215797 76215797 8.5" D.E. 24"X 720' 50