Motion
76558592

Made in USA
76558592

Broca de extensión para aeronave con punta de metal duro brillante OAL de 21/64" de diámetro y 6" de diámetro; ángulo de punta de 135°
Artículo MI #11704443
No. Fabricante 76558592
Price$102.60/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
76558592

Broca de extensión para aeronave con punta de metal duro brillante OAL de 21/64" de diámetro y 6" de diámetro; ángulo de punta de 135°
Artículo MI #11704443
No. Fabricante 76558592

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$102.60/each

Especificaciones

Dimensions

  • Drill Bit Size  
    0.3281 pulg.
  • Flute Length  
    3-5/16 pulg.
  • Overall Length  
    6 pulg.
  • Diámetro del mango
    21/64 pulg.

Details

  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Material
    Con punta de metal duro
  • Number Of Flutes  
    2
  • Point Angle  
    135
  • Tipo de punto
    Punto de división
  • Serie
    2610
  • Shank Type  
    Straight
  • Especificación
    NAS
  • Tipo de espiral
    Espiral normal
  • Configuración web
    Conocido
  • Adelgazamiento de la web
    Diluido en la web

Descripción general

Descripción del fabricante
76558592 76558592 21/64X6" ROCK RIVER CT

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo