Motion
76876119

Made in USA
76876119

5/16-18 UNC, 2-3/16" de largo, abrazadera de perno en U redonda sin placa de montaje para tubo de 1";1" de longitud de rosca, 1-3/8" de ancho, grado 304 acero inoxidable
Artículo MI #11704571
No. Fabricante 76876119
Precio13.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
76876119

5/16-18 UNC, 2-3/16" de largo, abrazadera de perno en U redonda sin placa de montaje para tubo de 1";1" de longitud de rosca, 1-3/8" de ancho, grado 304 acero inoxidable
Artículo MI #11704571
No. Fabricante 76876119

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio13.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Para tamaño de tubería
    1 pulg.
  • Longitud
    2-3/16 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/16-18
  • Ancho
    1-3/8 pulg.

Detalles

  • Incluye
    (2) Tuercas
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    304
  • Tipo de montaje
    Sin placa de montaje
  • Forma
    Ronda
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
76876119 76876119 5/16X1 3/8X2 3/16 U-BO
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
  • Se utiliza en aplicaciones corrosivas, exteriores y de alto estrés

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good