Motion
76935667

Made in USA
76935667

20 x 25 x 1", MERV 8, 70% Eficiencia, Filtro de aire plisado con reverso de alambre de algodón/poliéster y carbono activado, Marco de la mesa de bebidas, 500 FPM máx., 1,740 CFM, Alta capacidad, Usar con cualquier unidad
Artículo MI #11704644
No. Fabricante 76935667
Precio25.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
76935667

20 x 25 x 1", MERV 8, 70% Eficiencia, Filtro de aire plisado con reverso de alambre de algodón/poliéster y carbono activado, Marco de la mesa de bebidas, 500 FPM máx., 1,740 CFM, Alta capacidad, Usar con cualquier unidad
Artículo MI #11704644
No. Fabricante 76935667

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio25.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura real
    19-1/2 pulg.
  • Anchura real
    24-1/2 pulg.
  • Clasificación MERV
    8
  • Altura total nominal
    20 pulg.
  • Ancho total nominal
    25 pulg.

Detalles

  • Profundidad real
    3/4 pulg.
  • Capacidad
    Alto
  • CFM
    1740
  • Tipo de filtro
    Pliegues con reverso de alambre
  • Resistencia final a Fpm
    1 pulg.
  • Material del bastidor
    Tabla de bebidas
  • Resistencia inicial a Fpm
    0.37 pulg.
  • Bastidor integrado
    Sí
  • Flujo de aire máximo
    500 FPM
  • Temperatura máxima
    120˚ F
  • Tipo de medio
    Algodón/poliéster; carbón activado
  • Profundidad total nominal
    1 pulg.
  • Eficiencia de captura de partículas
    70
  • Pliegues por pie cuadrado
    12
  • Estándares cumplidos
    UL 900, ASHRAE 52.2-2012

Descripción general

Descripción del fabricante
76935667 76935667 20X25X1 OLOR PLEGADO-C
  • Eliminación de olores