Motion
77750081

Made in USA
77750081

1" de diámetro, 90° ángulo de diente, 25 TPI, estándar (forma), rueda dentada de diamante hembra de acero de alta velocidad, 3/8" de ancho de cara, orificio de 5/16", paso circular, helicoidal de 30°, acabado brillante, serie OU
Artículo MI #11704732
No. Fabricante 77750081
Precio91.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
77750081

1" de diámetro, 90° ángulo de diente, 25 TPI, estándar (forma), rueda dentada de diamante hembra de acero de alta velocidad, 3/8" de ancho de cara, orificio de 5/16", paso circular, helicoidal de 30°, acabado brillante, serie OU
Artículo MI #11704732
No. Fabricante 77750081

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio91.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    3/8 pulg.
  • Ángulo de hélice
    30
  • Diámetro del orificio
    5/16 pulg.
  • Diámetro de la estriada
    1 pulg.
  • Paso
    25 TPI

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Tipo de forma o corte
    Formulario
  • Serie Knurl
    UO
  • Forma de moleteado
    Estándar
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Patrón
    Diamante femenino
  • Sistema de paso
    Circular
  • Ángulo de los dientes
    90

Descripción general

Descripción del fabricante
77750081 77750081 1X3/8X5/16" 25TPI 68T
  • Las ruedas de diamante hembra se utilizan para crear un patrón de estriado de diamante macho
  • Se utilizan para crear un diseño de diamante elevado
  • Se recomienda utilizar ruedas de diamante hembra si no hay disponible una herramienta de moleteado de dos ruedas
  • Las ruedas de forma producen patrones texturizados al formar una impresión
  • Este proceso desplaza el material y aumenta el diámetro de la pieza de trabajo
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos.