Motion
77750354

Made in USA
77750354

Rueda de pulido no montada de 6" de diámetro x 1/2" de grosor - 14 capas, corte por sesgo, orificio de eje de 5/8"
Artículo MI #11704742
No. Fabricante 77750354
Precio20.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
77750354

Rueda de pulido no montada de 6" de diámetro x 1/2" de grosor - 14 capas, corte por sesgo, orificio de eje de 5/8"
Artículo MI #11704742
No. Fabricante 77750354

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio20.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    5/8 pulg.
  • Diámetro central
    1-1/2
  • Tamaño de la brida
    2-3/4 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    6 pulg.
  • Grosor de la rueda
    1/2 pulg.

Detalles

  • Tipo de pulido
    Sesgo
  • Número de visitas
    14

Descripción general

Descripción del fabricante
BUFEGADO DE 77750354 77750354 6X1/2X1/2-5/8"